Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN; weiblich; PIN: 8; System: 270°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN; weiblich; PIN: 8; System: 270°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ
Buchse; DIN; weiblich; PIN: 8; System: 270°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-650-0800
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     650-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 34V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 270°
Gehäuseblende: vernickelt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,64*
1
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 6,31*
1 Tag
304
1
€ 14,99*
ab € 3,74*
€ 11,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 364,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
611-0800
ab € 2,62*
Zubehör
Deltron
610-0800
ab € 2,39*
Zubehör
Deltron
590-0800
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.