Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Buchse 8-polig, 34 V ac/dc / 2A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806727
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     650-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Lockable
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontakt-Format = 8P
Seriennummer = 650

Eine Serie von professionellen Buchsen für Chassismontage, entwickelt für die Frontplattenmontage über eine einzelne gedrehte Messing-Sechskantmutter. Diese Buchsen verfügen über einen Zapfen zur Verdrehsicherung. Diese Teile passen für alle verriegelbaren Standardstecker. Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrome.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Lockable
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontakt-Format:
8P
Seriennummer:
650
Weitere Suchbegriffe: 1806727, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 6500800, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 3,91*
1 Tag
306
1
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 11,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
611-0800
ab € 2,60*
Zubehör
Deltron
610-0800
ab € 2,36*
Zubehör
Deltron
590-0800
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.