Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; 3PDT; Serie: 62.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.33.9.125.0360
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.9.125.0360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 5,2kΩ
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.33
Spulennennspannung: 125V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,3W
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 24mA
Weitere Suchbegriffe: finder leistungsrelais, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.