Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; 3PDT; Serie: 62.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-62.33.9.110.0070
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.9.110.0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 9,42kΩ
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.33
Spulennennspannung: 110V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,3W
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 11,7mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 14,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 16,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 31,61*
€ 43,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.