Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; DPDT; USpule: 6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.32.9.006.0300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.32.9.006.0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 12Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: 62.32
Spulennennspannung: 6V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,3W
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Spulenstrom: 500mA
Weitere Suchbegriffe: finder leistungsrelais, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.