Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisches Leistungsrelais; SPST-NO x2; 9,42kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62.31.9.110.4800
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.31.9.110.4800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 35,8x38,2x49,1mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 9,42kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisches Leistungsrelais
Relaisausführung: Leistung
Spulennennspannung: 110V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,3W
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Spulenstrom: 11,7mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 16,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 32,68*
€ 45,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.