Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 56m3/h; 43dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 56m3/h; 43dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 56m3/h; 43dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-614NGH
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 18...26V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 56m3/h
Lärmbelastung: 43dBA
Leistungsaufnahme: 3,8W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,96*
€ 24,25*
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 28,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 34,84*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 35,69*
1 Tag
623
€ 14,99*
ab € 23,80*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,26*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,36*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.