Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 2.5W, 60 x 60 x 25mm, 5600U/min, 43m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482156
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NGH
EAN/GTIN:
     5059039107339
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 60mm
Tiefe = 25.4mm
Luftdurchsatz = 43m³/h
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 5600U/min
Lagertyp = Gleitlager

Gleitgelagerter Axiallüfter von ebm-papst. Diese gleitgelagerten DC-Axiallüfter von ebm-papst sind eine perfekte Ergänzung für Ihre Geräte. Ein robuster und leistungsstarker Axiallüfter ist speziell für Kühlanwendungen ein integraler Bestandteil. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Elektronischer Schutz gegen Verpolung Impedanzschutz gegen Blockierung und Überlastung Glasfaserverstärkter Kunststoff Integrierte elektronische Kommutierung. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Was ist Verpolung?. Bei einer Verpolung besteht die potenzielle Gefahr eines Stromschlags und es können in seltenen Fällen Schäden an der Elektronik entstehen. Diese ebm-papst Axiallüfter stellen einen ausgezeichneten elektronischen Schutz dar. Verfügen diese Lüfter über Schutzgitter?. Schutzgitter für zusätzliche Sicherheit sind verfügbar. Siehe Best.-Nr. – ; 250-892 250-892. Unterschiede zwischen Gleitlagern und Kugellagern. Gleitgelagerte Axiallüfter sind bei niedrigen Drehzahlen generell leiser als herkömmliche kugelgelagerte Lüfter. Gleitlager werden häufiger in Anwendungen mit einer geringeren Wärmeentwicklung eingesetzt. Sie wurden außerdem als kostengünstigere Art der Kühlung entwickelt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
60mm
Tiefe:
25.4mm
Luftdurchsatz:
43m³/h
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
5600U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 482156, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 614NGH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 24,37*
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 28,78*
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 35,37*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 36,22*
1 Tag
623
€ 14,99*
ab € 23,72*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,95*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,26*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,39*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 36,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.