Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 3,2VDC; Ø6,35mm; IP67; 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-612-934-04
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     612-934-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsspannung: 3,2V DC
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5,1mm
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.