Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; 5,5V; Auflösung: 32bit; I/O: 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: für Datenerfassung; 5,5V; Auflösung: 32bit; I/O: 96
Modul: für Datenerfassung; 5,5V; Auflösung: 32bit; I/O: 96
Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-032
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-DIO96H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: DIGILENT
Eingangsspannung: 5,5V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 96
Auflösung: 32bit
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.