Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; 6069-240-005,6069-240-006; -10/10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: für Datenerfassung; 6069-240-005,6069-240-006; -10/10V
Modul: für Datenerfassung; 6069-240-005,6069-240-006; -10/10V
Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-012
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-231 MULTIFUNCTION DAQ DEVICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: -10/10V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Passendes Zubehör: 6069-240-005;6069-240-006
Auflösung: 16bit
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Abtasten: 50ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.