Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x18AWG; IEC C13 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x18AWG; IEC C13 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 5m
Kabel; 3x18AWG; IEC C13 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; PVC; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2151
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 125V
Anwendung: für Computer
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;NEMA 5-15 (B) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderdurchmesser: 18AWG
Anschlüsse für das Land: USA
Kabelaufbau: 3x18AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,86*
€ 20,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,08*
€ 21,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 24,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.