| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-6051.2123 Herst.-Nr.: 6051.2123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHURTER Nennspannung: 0,25kV Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko Anwendung: für Computer;Netzteil Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 6m Betriebsstrom max.: 16A Verbindungskabel-Typ: Versorgung Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C19 weiblich Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock Ausführung: mit Sperre Aderquerschnitt: 1,5mm2 Kabelaufbau: 3x1,5mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHURTER: | SCHURTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,06* | € 34,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,25* | € 34,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,51* | € 35,57* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 28,43* | € 41,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|