Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; weiß; 10A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; weiß; 10A; 250V
Kabel; 3x1mm2; PVC; 3m; mit Sperre; weiß; 10A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2094
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 3m
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Computer;Netzteil
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 15,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.