Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2063
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Computer;Netzteil
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 12,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.