Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; PVC; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     2805-6051.2027
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für Computer;für UPS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,2m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich
Eigenschaften des Verbindungskabels: V-lock
Ausführung: mit Sperre
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 13,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.