Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 3,2VDC; Ø5mm; IP67; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-604-934-04
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     604-934-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø5mm
Ausgänge: Leitungen 150mm
Betriebsspannung: 3,2V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5,1mm
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.