Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: kognitives Radio; Komp: AD9361,XC6SLX150; 6VDC; 0÷45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6002-410-024
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ETTUS USRP B210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Betriebstemperatur: 0...45°C
Versorgungsspannung: 6V DC
Frequenz: 70MHz...6GHz
Setinhalt: Gehäuse;Prototypenplatine;USB-Leitung;Netzteil
Schnittstelle: GPIO;USB 3.0
Abmessungen: 155x97x15mm
Empfängerempfindlichkeit: -20dBm
Sendestärke: 10dBm
Bandbreite: 56MHz
Entwicklungskit-Typ: kognitives Radio
Komponenten: XC6SLX150;AD9361
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.951,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,64*
€ 2.522,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,42*
€ 2.495,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,65*
€ 2.408,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,15*
€ 2.358,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,33*
€ 2.322,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.