Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FlexiPlast-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; rot; 500V; 6A; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FlexiPlast-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; rot; 500V; 6A; 100m
Leitungen; FlexiPlast-E; 1x0,25mm2; Line; Cu; rot; 500V; 6A; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-60.7175-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7175-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...90°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FlexiPlast-E
Strombelastbarkeit: 6A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.