Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; rot
Leitungen; FlexiVolt-2V,Flexivolt®; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-60.7033-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -10...70°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FlexiVolt-2V;Flexivolt®
Kabeleigenschaften: zweifache Isolierung
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.