Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; 5V; wartungsfrei,Zoll; RED POWER 3; DIN: DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-5V-1600-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5V 1600 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Hersteller: OPTIBELT
Ausführung: wartungsfrei;Zoll
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: RED POWER 3
DIN Norm: DIN 7753
ISO Norm: ISO 4184
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch
Profil-Art: 5V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 80,19*
11 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 67,33*
€ 83,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 83,63*
1
€ 3,19*
ab € 67,51*
€ 83,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 72,02*
€ 100,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.