Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; 5V; wartungsfrei,Zoll; RED POWER 3; DIN: DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-5V-1250-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5V 1250 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Hersteller: OPTIBELT
Ausführung: wartungsfrei;Zoll
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: RED POWER 3
DIN Norm: DIN 7753
ISO Norm: ISO 4184
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch
Profil-Art: 5V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 61,15*
11 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 48,34*
€ 63,50*
1
€ 3,19*
ab € 48,21*
€ 63,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 51,30*
€ 75,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.