Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 3,3kV; Ic: 1kA; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA1000N330300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 1000N330300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module abb
igbt module
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 3,3kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 1kA
Kollektorstrom im Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,53*
€ 1.832,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,25*
€ 1.805,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.380,21*
€ 1.642,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,57*
€ 1.598,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,09*
€ 1.467,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,03*
€ 1.444,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.