Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; IGBT Halbbrücke x2; Urmax: 4,5kV; Ic: 800A; HIPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5SNA0800J450300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     5SNA 0800J450300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module abb
igbt module
Hersteller: ABB
Gehäuse: HIPAK
Rückspannung max.: 4,5kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter;gemeinsames Gate
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 800A
Kollektorstrom im Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,57*
€ 2.168,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,62*
€ 2.135,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.628,82*
€ 1.938,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,42*
€ 1.886,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,75*
€ 1.733,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,86*
€ 1.706,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.