Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 33uF; 20VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 200mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-593D336X9020D2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D336X9020D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
ESR Widerstand: 0,2Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,22*
2 Tage
1699
1
€ 14,99*
ab € 0,376*
€ 1,371*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D336K020ATE100
ab € 0,739*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD336K020R0200
ab € 0,609*
Ähnlich
Vishay
593D336X9025D2TE3
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.