Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 593D336X9020D2TE3 KONDENSATOR 33UF 20V, TANTAL, BAUFORM D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366097
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     593D336X9020D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 593D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 870 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 593D336X9020D2TE3, 3366097, 336-6097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,21*
    Lager 139
    1706
    1
    € 14,99*
    ab € 0,376*
    € 1,371*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,371*
    € 1,63149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495D336K020ATE100
    ab € 0,739*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD336K020R0200
    ab € 0,609*
    Ähnlich
    Vishay
    593D336X9025D2TE3
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.