Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PTFE; weiß; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PTFE; weiß; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PTFE; weiß; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5879-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5879 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;MIL-W-16878/5 (Type EE);UL 1180
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,69mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.202,00*
€ 2.620,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.154,27*
€ 2.563,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.914,90*
€ 2.278,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.738,04*
€ 2.068,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.686,39*
€ 2.006,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.660,00*
€ 1.975,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.