Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PTFE; schwarz; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PTFE; schwarz; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PTFE; schwarz; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5877-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5877 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;MIL-W-16878/5 (Type EE);UL 1180
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,01mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.086,76*
€ 1.293,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.067,06*
€ 1.269,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 812,53*
€ 966,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 781,07*
€ 929,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.