Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; braun; 1kV; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; braun; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; braun; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5875-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5875 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;MIL-W-16878/5 (Type EE);UL 1180
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,52mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 583,28*
€ 694,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 570,09*
€ 678,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 506,74*
€ 603,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 458,75*
€ 545,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 429,97*
€ 511,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 403,37*
€ 480,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.