Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PTFE; braun; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PTFE; braun; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 16AWG; PTFE; braun; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-5858-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5858 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;VW-1;MIL-W-16878/4 (Type E);UL 1213
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,03mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 725,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.021,36*
€ 1.215,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.006,19*
€ 1.197,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 894,40*
€ 1.064,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 810,37*
€ 964,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 758,99*
€ 903,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 725,10*
€ 862,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.