Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 800VA; 230VAC; 60V; 13,333A; Ø: 166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-58-0800-060-S
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     58-0800-060-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 800VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 166mm
Höhe: 67mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 60V
Strom der Sekundärwicklung 1: 13,333A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.