Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 160VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-56014-P1S1
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     56014-P1S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 160VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 110mm
Höhe: 46mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,8V
Strom der Sekundärwicklung 1: 13,56A
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Leitungslänge: 0,1m
Sicherung: Überhitzung OTP
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.