Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; grün; für Leitungen; 2,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; grün; für Leitungen; 2,5mm2
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; grün; für Leitungen; 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-553-0400
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     553-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: DELTRON
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 50V DC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Mechanische Montage: für Leitungen
Ausführung des Messzubehörs: nicht isoliert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,608*
€ 1,543*
1 Tag
414
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
571-0400
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.