Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; für Leitungen; 2,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; für Leitungen; 2,5mm2
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; für Leitungen; 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-553-0100
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     553-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: DELTRON
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 50V DC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Mechanische Montage: für Leitungen
Ausführung des Messzubehörs: nicht isoliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4605
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.