Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 800VA; 230VAC; 50V; 50V; 8A; 8A; Ø: 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-55208-P1S2
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     55208-P1S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 800VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 165mm
Höhe: 65mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 50V
Sekundärspannung 2: 50V
Strom der Sekundärwicklung 1: 8A
Strom der Sekundärwicklung 2: 8A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.