Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 12V; 12V; 5A; 5A; Ø: 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 12V; 12V; 5A; 5A; Ø: 96mm
Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 12V; 12V; 5A; 5A; Ø: 96mm
Artikel-Nr.:
     2805-55140-P1S2
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     55140-P1S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 120VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 96mm
Höhe: 47mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Strom der Sekundärwicklung 2: 5A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.