Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; grün; 2mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 1,9 V
Artikel-Nr.:
     2805-551-1307F
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-1307F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: DIALIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,2V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1,6mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,49*
2 Tage
358
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 2,33*
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.