Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 0,4mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 0,4mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 0,4mH
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2042
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 25x29x42mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,25mA
Induktivität pro Windung: 0,4mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 15nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FMW41
Anzahl der Pole: 1
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,37*
1
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 15,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 15,62*
1
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 16,05*
8 Tage
31
1
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3864245
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.