Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 10mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 10mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 10mH
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2039
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 25x29x42mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,25mA
Induktivität pro Windung: 10mH
Betriebsstrom max.: 1A
Kapazität Cx: 15nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FMW41
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 19,05*
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 19,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.