Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 10mH; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 10mH; THT
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF; 10mH; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2015
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 45x24x17,5mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 10mH
Betriebsstrom max.: 1A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FPP2
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,32*
Lager 2805
70
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,34*
1
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 16,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 583,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.