Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 4mH; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 4mH; THT
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 4mH; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2002
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 25x25x25mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 4mH
Betriebsstrom max.: 2A
Kapazität Cx: 15nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FPP1
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 6,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 9,79*
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 9,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.