Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; gelb; nicht isoliert; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; gelb; nicht isoliert; 10mΩ
Stecker; 4mm Bananen; 10A; 60VDC; gelb; nicht isoliert; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-550-0700
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     550-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: DELTRON
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
788
3
€ 5,95*
ab € 0,6075*
€ 1,0526*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.