Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-541816-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     541816 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL TFFN
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,18mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,09*
€ 27,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.