Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 90°C
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 90°C
Artikel-Nr.:
     2805-53988-15/10-BK
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00005-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband schwarz 15 mm x 10...
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 90°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Umwicklung der Leitungen
Dehnung beim Reißen: 240%
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 53988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.