Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Artikel-Nr.:
     2805-534-10K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1103JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: VISHAY
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,22x19mm
Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,7mm
Potentiometerserie: 534
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,7mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,08*
€ 15,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 15,41*
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 20,10*
1 Tag
324
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 22,64*
€ 8,95*
ab € 16,56*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETI Systems
MW22B-10-10K
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.