Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; 8M; W: 50mm; Lw: 2304mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-50/8M-2304-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 / 8M 2304 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: 8M
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 2304mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,53*
€ 583,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.