Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 50mm; Lw: 900mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-50-T10/900-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 T10 / 900 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: T10
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 900mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 58,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 60,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 57,73*
€ 84,77*
1
Frei Haus
ab € 179,50*
€ 223,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.