Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 50mm; Lw: 2900mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-50-T10/2900-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 T10 / 2900 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: T10
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 2900mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,41*
€ 599,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.