Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T10; W: 50mm; Lw: 2100mm; Polyurethan; metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-50-T10/2100-AFX
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 T10 / 2100 AFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Material: Polyurethan
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA FLEX
Profil-Art: T10
Seilbreite: 50mm
Nominallänge: 2100mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,09*
€ 397,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 295,54*
€ 399,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.