Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPA; 1900mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 5-SPA 1900 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 5-SPA 1900 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 5-SPA 1900 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-5-SPA-1900
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5-SPA 1900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 5
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPA
Nominallänge: 1900mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 188,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,48*
€ 190,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 191,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 164,85*
€ 232,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.